Non retournablenouveau

MILWAUKEE - MXF TL-801 - Tour d'éclairage MX FUEL, 27 000 Lumens, mât 3,1m, Trueview?, 8Ah - 4933502173

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546660185

Réf. Sonepar

04054666018

Réf. Fournisseur

4933502173

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

MEXIQUE

MXF TL-801 - Tour d'éclairage MX FUEL, 27 000 Lumens, alimentation hybride, mât motorisé de 3,1m, Trueview Technologie, 8Ah

Les Atouts de l'article:

Technologie TRUEVIEW™avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et resiste au vent jusqu'à 55 km/h. La tour d'éclairage MX FUEL™est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieur ( poussière, humidité …) La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur Protection IP 55 S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE