MILWAUKEE - Pack Nrg 12 Volts 2Ah - M12 NRG-201 - 4933451900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 2 Ah
modèle - lithium-ion
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395281497
Réf. Sonepar
04054528149
Réf. Fournisseur
4933451900
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
capacité:
2 Ah
modèle:
lithium-ion
pays de fabrication:
CHINE
M12 PACKNRJ-201 - Pack NRJ 12V, 2Ah Red Lithium, système M12 - 1 batterie M12 B2, 1 chargeur C12C
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


