nouveau

MILWAUKEE - Pack Nrg 12 Volts 2Ah - M12NRG-202 - 4933459209

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Pack Nrg 12 Volts 2Ah - M12NRG-202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395287246

Réf. Sonepar

04054528724

Réf. Fournisseur

4933459209

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12NRG-202 - Kit de 2 batteries 12V, 2Ah, 1 chargeur

Les Atouts de l'article:

M12 B2 - Batterie M12™ 2.0 Ah C12 C- Chargeur M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE