MILWAUKEE - Pack Nrg 12 Volts 3Ah - M12 NRG-303 - 4933459207

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • type - traction

  • application - décharge profonde / servitude / service

  • adapté à un large champ d'application - Non

  • adapté UPS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395287222

Réf. Sonepar

04054528722

Réf. Fournisseur

4933459207

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

type:

traction

application:

décharge profonde / servitude / service

adapté à un large champ d'application:

Non

adapté UPS:

Non

adapté AE:

Non

adapté pour des télécoms:

Non

bornes frontales:

Oui

connecteur:

fils et connecteur

pays de fabrication:

CHINE

M12 NRG-303 - Pack NRJ 12V, 3Ah Red Lithium, système M12 - 3 batteries M12 B3, 1 chargeur C12C

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE