MILWAUKEE - Pack Nrg 12 Volts 4Ah - M12 NRG-402 - 4933459211

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 4 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 400 g

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4002395287260

Réf. Sonepar

04054528726

Réf. Fournisseur

4933459211

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

capacité:

4 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

400 g

pays de fabrication:

CHINE

M12 NRG-402 - Pack NRJ 12V, 4Ah Red Lithium, système M12 - 2 batteries M12 B4, 1 chargeur C12C

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE