MILWAUKEE - PANTALON DE TRAVAIL FREEFLEX? STRETCH MARRON 52 - 4932502055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546647711
Réf. Sonepar
04054664771
Réf. Fournisseur
4932502055
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
INDE
PANTALON DE TRAVAIL FREEFLEX™ STRETCH MARRON 52
Les Atouts de l'article:
MOBILITÉ FREEFLEX™ : Le tissu entièrement extensible offre une liberté de mouvement améliorée et une flexibilité tout au long de la journée. Construction durable avec coutures triples et tissu de haute qualité (92 % nylon, 8 % élasthanne) pour une usure durable et une flexibilité optimale adapté à tout morphologie. Tissu de grammage intermédiaire (251 g/m²) offrant une meilleure durabilité et un confort au quotidien. Coupe droite avec jambe fuselée et ceinture extensible pour un confort accru. Poches cargo sur les cuisses avec zones renforcées en nylon, permettant de fixer des outils. Renforts en nylon en bas de jambe offrant une forte résistance à l’abrasion dans les zones d’usure. Poche sécurisée avec fermeture zippée. Sept passants de ceinture, dont un passant arrière extra-large pour un meilleur maintien. Tailles disponibles : 44 W28/L32 à 64 W48/L32.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
MOBILITÉ FREEFLEX™ : Le tissu entièrement extensible offre une liberté de mouvement améliorée et une flexibilité tout au long de la journée. Construction durable avec coutures triples et tissu de haute qualité (92 % nylon, 8 % élasthanne) pour une usure durable et une flexibilité optimale adapté à tout morphologie. Tissu de grammage intermédiaire (251 g/m²) offrant une meilleure durabilité et un confort au quotidien. Coupe droite avec jambe fuselée et ceinture extensible pour un confort accru. Poches cargo sur les cuisses avec zones renforcées en nylon, permettant de fixer des outils. Renforts en nylon en bas de jambe offrant une forte résistance à l’abrasion dans les zones d’usure. Poche sécurisée avec fermeture zippée. Sept passants de ceinture, dont un passant arrière extra-large pour un meilleur maintien. Tailles disponibles : 44 W28/L32 à 64 W48/L32.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


