MILWAUKEE - Perceuse Percussion - 158 Nm 18 Volts Fuel - M18 ONEPD3-0X - 4933492798

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • portée du mandrin - 0...13 mm

  • couple de rotation max. - 158 Nm

  • diamètre d'alésage acier 2nde - 16 mm

  • diamètre d'alésage pierre 1ere - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546476694

Réf. Sonepar

04054647669

Réf. Fournisseur

4933492798

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

portée du mandrin:

0...13 mm

couple de rotation max.:

158 Nm

diamètre d'alésage acier 2nde:

16 mm

diamètre d'alésage pierre 1ere:

16 mm

diamètre d'alésage bois 2nde:

89 mm

pays de fabrication:

CHINE

M18 ONEPD3-0X Perceuse Percussion FUEL, 18V, 158Nm, Bluetooth, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE