MILWAUKEE - Perceuse Percussion 630W - PDE 13 RX - 4933409200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 630 W
nombre d'impacts max. - 0 1/min
poids de la machine - 1.8 kg
couple de rotation max. - 21 Nm
portée du mandrin - 0...13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395235322
Réf. Sonepar
04054523532
Réf. Fournisseur
4933409200
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
630 W
nombre d'impacts max.:
0 1/min
poids de la machine:
1.8 kg
couple de rotation max.:
21 Nm
portée du mandrin:
0...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde:
13 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere:
18 mm
diamètre d'alésage béton 2nde:
15 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
30 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Design compact et léger idéal pour les travaux à bout de bras IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe Poignées ergonomiques et afinées avec softgrip amortissant et antidérapant Accès au moteur facile pour un changement rapide des charbons Câble 4 m
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


