MILWAUKEE - Perceuse Percussion 705W - PD 705 - 4933431955
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 705 W
poids de la machine - 1.9 kg
couple de rotation max. - 15 Nm
portée du mandrin - 0...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395243914
Réf. Sonepar
04054524391
Réf. Fournisseur
4933431955
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
705 W
poids de la machine:
1.9 kg
couple de rotation max.:
15 Nm
portée du mandrin:
0...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde:
13 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere:
16 mm
diamètre d'alésage béton 2nde:
16 mm
diamètre d'alésage bois 2nde:
30 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une puissance de 705 W, un couple de 23 Nm avec un design compact et léger pour la maniabilité Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable Variateur de vitesse pour un contrôle une adaptation à toutes les applications Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier et inverseur du sens de rotation Mandrin autoserrant ?13 mm tout métal type industriel Design ergonomique avec poignée affinée et large zone de préhension SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle Collet standard ?43 mm pour une utilisation en poste fixe avec blocage de la gâchette
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


