MILWAUKEE - PERCHES D'eLAGAGE - M18 FTPS30-121 - 4933480869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546411541
Réf. Sonepar
04054641154
Réf. Fournisseur
4933480869
Marque
MILWAUKEE
M18 FTPS30-121 Perche d'élagage téléscopique FUEL 18V, 12,0 Ah - Carton, 1 batterie 18V HIGH OUTPUT 12,0 Ah, 1 chargeur M12 -18 FC
Les Atouts de l'article:
Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25.4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.Surpasse les perches d’élagage thermiques dans les applications exigeantes.Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.Jusqu'à 70 coupes de bois dur de 150 mm x 150 mm avec une charge complète d'une batterie de 12,0 Ah.Permet de réaliser des coupes précises en hauteur grâce à un équilibre et une conception parfaite.La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance, avec une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la vitesse maximale en moins d'une seconde.Réservoir d'huile sans déversement facile d'accès et fenêtre de visualisation claireTendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîneCrochet d'extraction de branches, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées.Compatibilité avec les bandoulières pour un meilleur confort d'utilisation.L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25.4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.Surpasse les perches d’élagage thermiques dans les applications exigeantes.Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.Jusqu'à 70 coupes de bois dur de 150 mm x 150 mm avec une charge complète d'une batterie de 12,0 Ah.Permet de réaliser des coupes précises en hauteur grâce à un équilibre et une conception parfaite.La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance, avec une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la vitesse maximale en moins d'une seconde.Réservoir d'huile sans déversement facile d'accès et fenêtre de visualisation claireTendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîneCrochet d'extraction de branches, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées.Compatibilité avec les bandoulières pour un meilleur confort d'utilisation.L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles.Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



