🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

MILWAUKEE - Perches d'Élagage - M18 FTPS30-121 - 4933499227

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546563912

Réf. Sonepar

04054656391

Réf. Fournisseur

4933499227

Marque

MILWAUKEE

M18 FTPS30-121 - Perche d'élagage téléscopique FUEL 18V, 12,0 Ah, 30 cm - 1 batterie 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC

Les Atouts de l'article:

Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25.4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides. Surpasse les perches d’élagage thermiques dans les applications exigeantes. Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm. Jusqu'à 70 coupes de bois dur de 150 mm x 150 mm avec une charge complète d'une batterie de 12,0 Ah. Permet de réaliser des coupes précises en hauteur grâce à un équilibre et une conception parfaite. La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance, avec une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la vitesse maximale en moins d'une seconde. Réservoir d'huile sans déversement facile d'accès et fenêtre de visualisation claire Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne Crochet d'extraction de branches, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées. Compatibilité avec les bandoulières pour un meilleur confort d'utilisation. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE