MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 1030W - PH 30 POWER X - 4933396420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1030 W
énergie de frappe max. - 3.5 J
nombre d'impacts max. - 3800 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395234967
Réf. Sonepar
04054523496
Réf. Fournisseur
4933396420
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1030 W
énergie de frappe max.:
3.5 J
nombre d'impacts max.:
3800 1/min
insertion d'outils:
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage:
82 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau:
30 mm
diamètre d'alésage acier:
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre:
40 mm
poids de la machine:
2.9 kg
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide des accessoires et du mandrin 4 m de câble
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


