MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel - M18 FDDEC-0 - 4933498587
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546524562
Réf. Sonepar
04054652456
Réf. Fournisseur
4933498587
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 FDDEC-0 - Système d'aspiration pour perforateur M18 FHAC16 - sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air Grand bac à poussière Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur de 16mm maximum et jusqu'à 100 mm de profondeur Compatible avec le M18 FHAC16 Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air Grand bac à poussière Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur de 16mm maximum et jusqu'à 100 mm de profondeur Compatible avec le M18 FHAC16 Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


