MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 800W - PH 26 TX - 4933464579
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 800 W
vitesse de rotation au ralenti - 0...1500 1/min
énergie de frappe max. - 2.4 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
poids de la machine - 2.6 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546225247
Réf. Sonepar
04054622524
Réf. Fournisseur
4933464579
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
800 W
vitesse de rotation au ralenti:
0...1500 1/min
énergie de frappe max.:
2.4 J
insertion d'outils:
intégration SDS-plus
poids de la machine:
2.6 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
nombre d'impacts max.:
4500 1/min
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage:
26 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau:
26 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage:
26 mm
diamètre d'alésage acier:
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre:
30 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers Force de frappe de 2,4 J Moteur de 800W pour les applications les difficiles Capacité de perçage de 6 à 16 mm Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement rapide Câble 4m
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


