MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 800W - PLH 28 XE - 4933446800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 800 W
vitesse de rotation au ralenti - 1000...1500 1/min
énergie de frappe max. - 4.1 J
nombre d'impacts max. - 4000 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395005499
Réf. Sonepar
04054500549
Réf. Fournisseur
4933446800
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
800 W
vitesse de rotation au ralenti:
1000...1500 1/min
énergie de frappe max.:
4.1 J
nombre d'impacts max.:
4000 1/min
insertion d'outils:
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage béton avec foret marteau:
28 mm
diamètre d'alésage acier:
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre:
40 mm
poids de la machine:
3.6 kg
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC™ et un mandrin autoserrant Câble 4 m
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


