MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 820W - PH 28 - 4933396396
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 820 W
vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min
énergie de frappe max. - 3.3 J
nombre d'impacts max. - 4000 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395234936
Réf. Sonepar
04054523493
Réf. Fournisseur
4933396396
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
820 W
vitesse de rotation au ralenti:
0...0 1/min
énergie de frappe max.:
3.3 J
nombre d'impacts max.:
4000 1/min
insertion d'outils:
intégration SDS-plus
tension:
230 V
diamètre d'alésage béton avec foret marteau:
28 mm
diamètre d'alésage acier:
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre:
30 mm
poids de la machine:
2.7 kg
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul Démarrage progressif pour un travail précis Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du porte-outil Poignées SoftGrip antivibration pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle Version X disponible avec un changement du mandrin SDS-Plus au mandrin autoserrant rapide et sans outil Câble de 4 m
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


