MILWAUKEE - Perforateur - Burineur Sds+ 900W - PLH 32 X - 4933400069

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 900 W

  • vitesse de rotation au ralenti - 4500...4500 1/min

  • énergie de frappe max. - 3.8 J

  • nombre d'impacts max. - 4500 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395233342

Réf. Sonepar

04054523334

Réf. Fournisseur

4933400069

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

900 W

vitesse de rotation au ralenti:

4500...4500 1/min

énergie de frappe max.:

3.8 J

nombre d'impacts max.:

4500 1/min

insertion d'outils:

intégration SDS-plus

diamètre d'alésage béton avec foret marteau:

32 mm

diamètre d'alésage acier:

16 mm

diamètre d'alésage bois tendre:

40 mm

poids de la machine:

3.6 kg

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PLH 32 X - Perfo-Burineur 900W 3,8J EPTA - Coffret, Adaptateur Fixtec, Mandrin Auto. 13mm

Les Atouts de l'article:

Moteur délivrant une force de frappe de 3,8 J et une puissance de 900 W La forme compacte en L et sa légèreté font de ce perfo-burineur un choix excellent pour les multi applications Mallette de transport ABS Système anti-vibrations AVS et poignées SoftGgrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle Système de fixation FIXTEC™ pour changement rapide des accessoires ou du mandrin sans perte de puissance ou d'efficacité Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS-Plus, les trépans. Possibilité de percer dans le bois et l'acier grâce au mandrin autoserrant Câble 4 m

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE