MILWAUKEE - Perforateur Sds+ 18 Volts Fuel One Key - M18 FHAFOH16-302X - 4933493533
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
nombre d'accus fournis - 2
avec chargeur - Oui
poids, bloc d'accus inclus - 3.5 kg
vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058546484040
Réf. Sonepar
04054648404
Réf. Fournisseur
4933493533
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
nombre d'accus fournis:
2
avec chargeur:
Oui
poids, bloc d'accus inclus:
3.5 kg
vitesse de rotation au ralenti:
0...0 1/min
pays de fabrication:
CHINE
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


