Non retournable

MILWAUKEE - Perforateur Sds+ 800W - PFH 26 T - 4933464581

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 800 W

  • vitesse de rotation au ralenti - 0...1500 1/min

  • énergie de frappe max. - 2.4 J

  • insertion d'outils - intégration SDS-plus

  • poids de la machine - 2.4 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546225261

Réf. Sonepar

04054622526

Réf. Fournisseur

4933464581

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

800 W

vitesse de rotation au ralenti:

0...1500 1/min

énergie de frappe max.:

2.4 J

insertion d'outils:

intégration SDS-plus

poids de la machine:

2.4 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

nombre d'impacts max.:

4500 1/min

diamètre d'alésage béton avec foret marteau:

26 mm

diamètre d'alésage acier:

13 mm

diamètre d'alésage bois tendre:

30 mm

pays de fabrication:

CHINE

PFH 26 T - Perforateur 800W 2,4 J EPTA - Coffret

Les Atouts de l'article:

Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers Force de frappe de 2,4 J Moteur de 800W pour les applications les difficiles Capacité de perçage de 6 à 16 mm Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge Câble 4m

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE