MILWAUKEE - Perforateur Sds Max 18 Volts Fuel - M18 FHACO540-122C - 4933493138
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546480097
Réf. Sonepar
04054648009
Réf. Fournisseur
4933493138
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 FHACO540-122C - Perforateur SDS Max FUEL, 18V 12,0Ah, 8,1J EPTA - Coffret, 2 batteries 18V 12,0AH FORGE, chargeur M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Puissant Perforateur rotatif SDS max offrant une grande force d'impact de 7,5 J Le système HIGH OUTPUT™ d'outils élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances prolongées ainsi qu'une durée d'utilisation étendue. Ces outils sont conçus pour maximiser leur partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ AUTOSTOP™ arrête l'outil pour protéger l'utilisateur en cas de mouvement brusque lors de situations de blocage. 3-modes de fonctionnement: perçage, burinage, et orientation de burin (variolock)? pour une polyvalence maximale L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Verrouillage gâchette pour une solution de transport sécurisée La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Conception compacte et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système anti-vibration pour une exposition réduite aux vibrations
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Puissant Perforateur rotatif SDS max offrant une grande force d'impact de 7,5 J Le système HIGH OUTPUT™ d'outils élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances prolongées ainsi qu'une durée d'utilisation étendue. Ces outils sont conçus pour maximiser leur partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ AUTOSTOP™ arrête l'outil pour protéger l'utilisateur en cas de mouvement brusque lors de situations de blocage. 3-modes de fonctionnement: perçage, burinage, et orientation de burin (variolock)? pour une polyvalence maximale L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Verrouillage gâchette pour une solution de transport sécurisée La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Conception compacte et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système anti-vibration pour une exposition réduite aux vibrations
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


