MILWAUKEE - Perforateur Sds Max 18 Volts Fuel - M18 FHACO745-122C - 4933493446

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546483173

Réf. Sonepar

04054648317

Réf. Fournisseur

4933493446

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FHACO745-122C- Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 15J EPTA - Coffret, 2 batterie 18V 12,0AH FORGE, chargeur M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Puissant marteau perforateur SDS max offrant une énergie de frappe élevée de 11 J AUTOSTOP™ arrête l’outil pour protéger l’utilisateur en cas de mouvement brusque dû à un blocage Fonctionnement à 3 modes : perforateur, burineur seul, et position de travail réglable du burin pour une polyvalence maximale Système anti-vibration (SAV) pour réduire la fatigue de l’utilisateur et limiter l’exposition aux vibrations. Également équipé d’une poignée latérale anti-vibration supplémentaire pour réduire encore davantage les vibrations. Conception compacte et ergonomique pour un confort accru de l’utilisateur final Verrouillage de sécurité de la gâchette pour un transport facilité Le système de suivi et de sécurité ONE-KEY™ offre un réseau de localisation et une plateforme de gestion d’inventaire basée sur le cloud, gratuits. ONE-KEY™ permet également le verrouillage à distance des outils L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une longévité accrue Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE