MILWAUKEE - Pince A Sertir 12 Volts Force Logic - M12 ONEHPT-0C - 4933481031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546413163
Réf. Sonepar
04054641316
Réf. Fournisseur
4933481031
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
M12 ONEHPT-0C - Sertisseuse ONE KEY, 12V - Coffret sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché: seulement 1,8 kg pour un meilleur confort L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY™ sur smartphone ou sur la version navigateur web Tête rotative à 180° fournie plus de flexibilité pour travailler dans des espaces restreints Indicateur de presse FORCE LOGIC™: offre une confirmation visuel de la qualité du sertissage Système d'utilisation à une main breveté pour travailler dans les espaces restreints Grande capacité de sertissage jusqu'à 35mm sur les tuyaux en métal et 40mm sur les tuyaux en composite Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet Indicateur précis de 4 niveaux de l'état de la batterie Durée de vie FORCE LOGIC™: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans. La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché: seulement 1,8 kg pour un meilleur confort L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY™ sur smartphone ou sur la version navigateur web Tête rotative à 180° fournie plus de flexibilité pour travailler dans des espaces restreints Indicateur de presse FORCE LOGIC™: offre une confirmation visuel de la qualité du sertissage Système d'utilisation à une main breveté pour travailler dans les espaces restreints Grande capacité de sertissage jusqu'à 35mm sur les tuyaux en métal et 40mm sur les tuyaux en composite Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet Indicateur précis de 4 niveaux de l'état de la batterie Durée de vie FORCE LOGIC™: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans. La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


