Non retournable

MILWAUKEE - Pince A Sertir 12 Volts Force Logic - M12 ONEHPT-202CV-SET - 4933481034

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546413194

Réf. Sonepar

04054641319

Réf. Fournisseur

4933481034

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M12 ONEHPT-202C V-Set - Sertisseuse ONE KEY, 12V, 2 Ah, 3 Mâchoires Profil V - Coffret, 2 batteries 12V 2Ah, 1 chargeur C12C, 3 Mâchoires Profil V (V15, V22, V28)

Les Atouts de l'article:

Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché: seulement 1,8 kg pour un meilleur confort L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY™ sur smartphone ou sur la version navigateur web Tête rotative à 180° fournie plus de flexibilité pour travailler dans des espaces restreints Indicateur de presse FORCE LOGIC™: offre une confirmation visuel de la qualité du sertissage Système d'utilisation à une main breveté pour travailler dans les espaces restreints Grande capacité de sertissage jusqu'à 35mm sur les tuyaux en métal et 40mm sur les tuyaux en composite Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet Indicateur précis de 4 niveaux de l'état de la batterie Durée de vie FORCE LOGIC™: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans. La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE