MILWAUKEE - Pince A Sertir - 4932493816 - 4932493816
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolé - Oui
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546509767
Réf. Sonepar
04054650976
Réf. Fournisseur
4932493816
Marque
MILWAUKEE
isolé:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
PINCE À SERTIR MULTIFONCTION
Les Atouts de l'article:
Capacité de dénudage pour 6 tailles de fils : 0,75mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² et 6 mm². Coupe-fil avec lames durcies au laser des deux côtés pour une coupe optimale. Coupe boulons pour M2.5, M3, M3.5, M4 et M5. Sertisseuse intégrée pour cosses isolées et non isolées. Les trous de coupe et de dénudage sont positionnés devant le pivot pour s'adapter facilement aux espaces restreints. Poignée ergonomique et conception à ressort pour une utilisation rapide à une main. Protection anti-rouille pour prolonger la durée de vie de l'outil en réduisant la corrosion.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Capacité de dénudage pour 6 tailles de fils : 0,75mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² et 6 mm². Coupe-fil avec lames durcies au laser des deux côtés pour une coupe optimale. Coupe boulons pour M2.5, M3, M3.5, M4 et M5. Sertisseuse intégrée pour cosses isolées et non isolées. Les trous de coupe et de dénudage sont positionnés devant le pivot pour s'adapter facilement aux espaces restreints. Poignée ergonomique et conception à ressort pour une utilisation rapide à une main. Protection anti-rouille pour prolonger la durée de vie de l'outil en réduisant la corrosion.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


