Non retournable

MILWAUKEE - Pince Clé Multiprise - 4932501150 - 4932501150

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546624521

Réf. Sonepar

04054662452

Réf. Fournisseur

4932501150

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

PINCE CLÉ MULTIPRISE MÂCHOIRES LISSES 250 MM

Les Atouts de l'article:

Mâchoires lisses, pour un travail sans dommage sur les surfaces chromées (ex. : installation de raccords) capacité d'ouverture maximale, jusqu’à 12 mm de capacité d’ouverture en plus par rapport à la concurrence (pour une clé de même taille), moins de changements d’outils nécessaires grâce à la compatibilité avec différentes tailles de fixations Bouton de réglage rapide et fluide pour un serrage et desserrage plus rapide des fixations EXCELLENTE CAPACITÉ À CLIQUET - Meilleure plage de mouvement supplémentaire à chaque position, permettant un serrage et desserrage plus rapide des fixations Poignée entièrement recouverte pour éviter le réaming, le levier et prévenir les rayures sur les surfaces chromées. Prise en main confortable et ferme grâce au matériau en caoutchouc anti-décollage, facile à nettoyer. Tailles disponibles : 125 mm, 180 mm, 250 mm, 300 mm. Sets disponibles : 2 pièces (180 mm, 250 mm).

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE