MILWAUKEE - Pistolet A Colle 12 Volts - M12 PCG 310C-201B - 4933441655
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.9 kg
pression d'éjection - 1780 N
nombre d'accus fournis - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395001866
Réf. Sonepar
04054500186
Réf. Fournisseur
4933441655
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
capacité d'accu:
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
1.9 kg
pression d'éjection:
1780 N
nombre d'accus fournis:
1
avec chargeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


