MILWAUKEE - Pompe À Graisse 12 Volts - M12 GG-0 - 4933440435
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395000951
Réf. Sonepar
04054500095
Réf. Fournisseur
4933440435
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 GG-0 - Pompe à graisse 12V - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée Grande autonomie: ±7 cartouches par charge Purge avec soupape de sécurité Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg Débit continu pour éviter les désamorçages Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration Capacité 400 ml - 473 ml Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et lampe LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE® Livrée avec un tuyau de 914 mm x 14.4 mm , un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse Rangement intégré, poignée softgrip, bandoulière pour porter à l'épaule, indicateur de charge d'autonomie restante
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée Grande autonomie: ±7 cartouches par charge Purge avec soupape de sécurité Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg Débit continu pour éviter les désamorçages Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration Capacité 400 ml - 473 ml Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et lampe LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE® Livrée avec un tuyau de 914 mm x 14.4 mm , un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse Rangement intégré, poignée softgrip, bandoulière pour porter à l'épaule, indicateur de charge d'autonomie restante
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


