MILWAUKEE - Pompe Immergée - MXF SMP2-802 - 4933498163
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546513238
Réf. Sonepar
04054651323
Réf. Fournisseur
4933498163
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
MEXIQUE
MXF SMP2-802 - Pompe immergée, 8Ah - avec 2 batteries FORGE MXF XC608, 1 Chargeur rapide MXF
Les Atouts de l'article:
3 modes d'opération pour un débit idéal: Fort, Bas et Eco Mode Eco pour une autonomie améliorée Technologie de détection automatique Auto-sensing: On, Off, Débit Automatique Jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement Débit de 320 l/minpour une meilleure productivité Notifications à l'utilisateur via télécommande, avec signaux lumineux et vibrations Plus de générateurs lors d'une utilisation en intérieur ou souterraine Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie et 26 000 litres par charge avec une batterie MXF XC608 en mode faible. Réception 2? pour les tuyaux les plus courants du marché 10m de câble électrique S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
3 modes d'opération pour un débit idéal: Fort, Bas et Eco Mode Eco pour une autonomie améliorée Technologie de détection automatique Auto-sensing: On, Off, Débit Automatique Jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement Débit de 320 l/minpour une meilleure productivité Notifications à l'utilisateur via télécommande, avec signaux lumineux et vibrations Plus de générateurs lors d'une utilisation en intérieur ou souterraine Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie et 26 000 litres par charge avec une batterie MXF XC608 en mode faible. Réception 2? pour les tuyaux les plus courants du marché 10m de câble électrique S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


