MILWAUKEE - Pompe Immergée - MXF SMP2E-0 - 4933499007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546528768
Réf. Sonepar
04054652876
Réf. Fournisseur
4933499007
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
MEXIQUE
MXF SMP2E-0 - Pompe immergée - Pompe uniquement - sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
La pompe submersibleMX FUEL™ Compatible avec la pompe submersible (MXF SMP2PBE) MX FUEL™ 3 modes de fonctionnement pour un débit idéal: Fort, Bas, Eco Mode Eco pour une autonomie améliorée Technologie de détection automatique Auto-sensing: On, Off, Débit Automatique Jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement Débit de 320 l/min pour une meilleure productivité Notifications utilisateur grâce à la télécommande, via des vibrations et un signal lumineux Pas besoin d'un générateur pour une utilisation en intérieur ou souterraine Jusqu'à 2,5 heures de fonctionnement et 26 000 litres par charge avec une batterie MX FUEL™ XC8.0 en mode faible S’appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux sommets en matière de performance sans fil. Conçus pour rivaliser avec les outils thermiques, filaires et pneumatiques, ces outils offrent des performances équivalentes sans les inconvénients liés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de chute liés aux câbles et à l’entretien complexe 10m de câble électrique
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La pompe submersibleMX FUEL™ Compatible avec la pompe submersible (MXF SMP2PBE) MX FUEL™ 3 modes de fonctionnement pour un débit idéal: Fort, Bas, Eco Mode Eco pour une autonomie améliorée Technologie de détection automatique Auto-sensing: On, Off, Débit Automatique Jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement Débit de 320 l/min pour une meilleure productivité Notifications utilisateur grâce à la télécommande, via des vibrations et un signal lumineux Pas besoin d'un générateur pour une utilisation en intérieur ou souterraine Jusqu'à 2,5 heures de fonctionnement et 26 000 litres par charge avec une batterie MX FUEL™ XC8.0 en mode faible S’appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux sommets en matière de performance sans fil. Conçus pour rivaliser avec les outils thermiques, filaires et pneumatiques, ces outils offrent des performances équivalentes sans les inconvénients liés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de chute liés aux câbles et à l’entretien complexe 10m de câble électrique
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


