MILWAUKEE - Ponceuse 1/4 Feuille 18 Volts - M18 BQSS-0 - 4933479966
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546377601
Réf. Sonepar
04054637760
Réf. Fournisseur
4933479966
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 BQSS-0 - Ponceuse vibrante 1/4" feuille 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le moteur haute performance délivre une vitesse de 11 000 à 13 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide. 6 niveaux de réglages de vitesse pour adapter la vitesse en fonction du matériau travaillé. Le patin de ponçage universel auto-agrippant permet de changer facilement les papiers abrasives. Clips de rétention de papier à utiliser avec du papier abrasif standard. La hauteur du pommeau à profil bas et la poignée texturée offrent une ergonomie améliorée. Le mouvement orbital anti-tourbillon assure des finitions parfaites avec des vibrations de 5,23 m/s² seulement. Fournie avec un perforateur à papier pour une utilisation avec du papier abrasif standard. La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Le moteur haute performance délivre une vitesse de 11 000 à 13 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide. 6 niveaux de réglages de vitesse pour adapter la vitesse en fonction du matériau travaillé. Le patin de ponçage universel auto-agrippant permet de changer facilement les papiers abrasives. Clips de rétention de papier à utiliser avec du papier abrasif standard. La hauteur du pommeau à profil bas et la poignée texturée offrent une ergonomie améliorée. Le mouvement orbital anti-tourbillon assure des finitions parfaites avec des vibrations de 5,23 m/s² seulement. Fournie avec un perforateur à papier pour une utilisation avec du papier abrasif standard. La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


