MILWAUKEE - Ponceuse A Bande 12 Volts - M12 FBFL13-0 - 4933480960

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546412456

Réf. Sonepar

04054641245

Réf. Fournisseur

4933480960

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FBFL13-0 - Ponceuse à bande, 13mm, 12V - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Première ponceuse à bande 12V sans fil au monde avec une capacité de 13 mm de largeur de bande Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.1kg avec batterie de 2Ah Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre. 2 modes de vitesse + gâchette à vitesse variable - permet un contrôle maximal de l'enlèvement des soudures au travail sur l'inox, l'aluminium et le bois. Mode réversible - permet à l'utilisateur de choisir l'orientation de la bande pour gérer la direction des étincelles / copeaux métalliques Design pour utilisation à une main - Permet de travailler dans des zones étroites , et idéal pour le travail en hauteur Réglage du bras de ponçage à 360° pour une manipulation optimale pour chaque application + rangement compact Gâchette de sécurité à double action verrouillable pour un travail moins fatiguant Changement du bras de ponçage LED idéal pour éclairer la zone de travail pour une meilleure visibilité L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE