Non retournable

MILWAUKEE - Ponceuse Delta 12 Volts Fuel - M12 FDSS-422X - 4933479681

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546374754

Réf. Sonepar

04054637475

Réf. Fournisseur

4933479681

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M12 FDSS-422X - Ponceuse delta 12V, 4Ah - HD Box, 1 batterie Red Li-Ion 12V 4.0Ah, chargeur C12C

Les Atouts de l'article:

Compacte avec une tête en forme pentagone pour travailler dans les endroits restreints 4 niveaux de vitesse permettant d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé Un niveau de vibration réduit de 4.3 m/s² Interface en éponge inclus pour une précision optimale et un meilleur enlèvement de matière Tampon auto-agrippant permet à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le papier abrasif Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbons de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE