MILWAUKEE - Radio Chargeur Packout 18 Volts - M18 PRCDAB+-0 - 4933472112

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - radio de chantier

  • DAB+ - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546325084

Réf. Sonepar

04054632508

Réf. Fournisseur

4933472112

Marque

MILWAUKEE

modèle:

radio de chantier

DAB+:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

M18 PRCDAB+-0 - Radio de chantier / chargeur 18V PACKOUT, sans batterie - sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360°et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les espaces extérieurs Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette Compatible avec l'ensemble de la gamme MILWAUKEE® PACKOUT™ Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP IP57: sur le mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur Autonomie d'une journée de travail complète avec la batterie M18™ 5,0 Ah

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE