MILWAUKEE - Radio De Chantier 18 Volts - M18 RADDAB+G2-0 - 4933492344

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - radio de chantier

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546417116

Réf. Sonepar

04054641711

Réf. Fournisseur

4933492344

Marque

MILWAUKEE

modèle:

radio de chantier

pays de fabrication:

CHINE

M18 RADDAB+G2-0 - Radio de chantier 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations Récepteur Bluetooth® numérique, diffuse de la musique jusqu'à 30 mètres de votre smartphone, ordinateur ou tablette. Poignées intégrées - Transport et rangement facilités Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables Le revêtement anti-chocs et les grilles de protection des haut-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier Prise USB-C protégée permettant de charger des appareils électroniques en mode AC et DC. Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE