MILWAUKEE - Rainureuse Pour Tuyaux 18V - M18 FRGRO114-802C - 4933479789

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546375836

Réf. Sonepar

04054637583

Réf. Fournisseur

4933479789

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FRGRO114-802C - Rainureuse pour tuyaux FUEL, 18V - Coffret, 2 batteries 18V FORGE 8Ah, 1 chargeur M12-18FC

Les Atouts de l'article:

Rainureuse sans fil qui améliore la productivité lors de rainurage sur chantier Permet un rainurage sans effort grâce à des commandes faciles à utiliser ll suffit de sélectionner la taille du tuyau, le matériau et l'épaisseur de celui-ci avant de commencer le rainurage, puis d'ajuster précisément la profondeur de la rainure pour chaque taille de tuyau Capacité de rainurage de 1¼? (DN32) à 4? (DN100) pour différentes épaisseurs Autonomie exceptionnelle jusqu'à 50 rainures sur un tuyau de 2,5? avec une batterie M18™FORGE™ 8.0Ah Fonctionnement facilité: l'outil tourne de manière autonome autour du tuyau pour créer la rainure 3 boutons d'arrêt dédiés offrant une sécurité supplémentaire Permet le rainurage sur des tuyaux installés ainsi que sur un support de tuyau Peut être utilisé plusieurs fois sur la même taille de tuyau sans avoir besoin de modifier les réglages une fois que le contrôle de profondeur est défini Élimine la nécessité de mesurer à nouveau après chaque rainure et réduit les essais et erreurs pendant le fonctionnement Poignée pliable qui facilite le transport de l'outil sur chantier Mécanisme performant permettant le rainurage en position horizontale et verticale Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE