MILWAUKEE - Riveteuse 12 Volts - M12 BPRT-0 - 4933464404

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • force de placement - 9000 N

  • nombre d'accus fournis - 0

  • longueur - 273 mm

  • largeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546223496

Réf. Sonepar

04054622349

Réf. Fournisseur

4933464404

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

force de placement:

9000 N

nombre d'accus fournis:

0

longueur:

273 mm

largeur:

230 mm

hauteur:

66 mm

pays de fabrication:

CHINE

M12 BPRT-0 - Riveteuse 12V - sans batterie ni chargeur

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE