MILWAUKEE - Sac De Transport - 4932498392 - 4932498392
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
avec bandoulière - Oui
avec diviseur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546522612
Réf. Sonepar
04054652261
Réf. Fournisseur
4932498392
Marque
MILWAUKEE
modèle:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Oui
avec diviseur:
Oui
STARTER KIT OUTILS A MAIN 30 PCS - Carton
Les Atouts de l'article:
1x Boite à outils ( 4932498480), 1x Niveau Billet TORPEDO , 1x Clé à molette 250 mm (48227410), 1 x Pince multiprise - 180 mm (4932492458), Set de 3 pinces (4932492773), CUTTER A LAME SECABLE 18MM (48221961), Scie à métaux compacte (48220012), Mètre à ru
Les Atouts de l'article:
1x Boite à outils ( 4932498480), 1x Niveau Billet TORPEDO , 1x Clé à molette 250 mm (48227410), 1 x Pince multiprise - 180 mm (4932492458), Set de 3 pinces (4932492773), CUTTER A LAME SECABLE 18MM (48221961), Scie à métaux compacte (48220012), Mètre à ru

Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


