MILWAUKEE - Scie A Ruban 12 Volts - M12 BS-0 - 4933431310

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • longueur de coupe - 687.57 mm

  • nombre d'accus fournis - 0

  • poids sans batterie - 2.8 kg

  • profondeur de coupe - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395242092

Réf. Sonepar

04054524209

Réf. Fournisseur

4933431310

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

12 V

longueur de coupe:

687.57 mm

nombre d'accus fournis:

0

poids sans batterie:

2.8 kg

profondeur de coupe:

41 mm

pays de fabrication:

CHINE

M12 BS-0 - Scie à ruban, 12V - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Désign compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation multimatériaux: acier, inox, alu, pvc... Coupe de haute qualité et de grande précision grâce au guidage de lame à 8 roulements à billes et à l'absence de vibration. Scie à sec sans étincelle et sans bavure Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE® Fournie avec une lame 18 Tpi

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE