MILWAUKEE - Scie Circulaire 12 Volts Fuel - M12 FCS442-0 - 4933493488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546483593
Réf. Sonepar
04054648359
Réf. Fournisseur
4933493488
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M12 FCS442-0 - Scie circulaire FUEL 12V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec +25% de puissance vs Gen 1 lorsqu'elle est associée aux batteries MILWAUKEE ® M12™ HIGH OUTPUT™. Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe Équipé d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour un environnement de travail plus propre Jusqu'à 46 mm de profondeur de coupe avec une puissance impressionnante pour une scie circulaire subcompacte permettant de couper des matériaux en bois massif à pleine profondeur L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec +25% de puissance vs Gen 1 lorsqu'elle est associée aux batteries MILWAUKEE ® M12™ HIGH OUTPUT™. Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe Équipé d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour un environnement de travail plus propre Jusqu'à 46 mm de profondeur de coupe avec une puissance impressionnante pour une scie circulaire subcompacte permettant de couper des matériaux en bois massif à pleine profondeur L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


