MILWAUKEE - Scie Circulaire 1600W - CS 60 - 4933419225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1600 W
diamètre de la lame de scie - 184 mm
profondeur de coupe (90°) - 61 mm
plage max. de rotation - 56 °
vitesse de rotation au ralenti - 0...5800 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395238361
Réf. Sonepar
04054419225
Réf. Fournisseur
4933419225
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1600 W
diamètre de la lame de scie:
184 mm
profondeur de coupe (90°):
61 mm
plage max. de rotation:
56 °
vitesse de rotation au ralenti:
0...5800 1/min
profondeur de coupe (45°):
49 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu’à 61 mm Coupe biaise jusqu’à 56° avec index de préréglage à 45° Graduations de coupes d'angle indexées, grande lisibilité Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe Poignée softgrip pour plus de confort Guide parallèle pour guidage précis Livrée avec une lame de scie à 24 dents au carbure, un guide parallèle et un câble de 4 m
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


