MILWAUKEE - Scie Circulaire 1900W - SCS 65 Q - 638051
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1900 W
diamètre de la lame de scie - 190 mm
profondeur de coupe (90°) - 90 mm
plage max. de rotation - 45 °
vitesse de rotation au ralenti - 5800...5800 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395229529
Réf. Sonepar
04054522952
Réf. Fournisseur
638051
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1900 W
diamètre de la lame de scie:
190 mm
profondeur de coupe (90°):
90 mm
plage max. de rotation:
45 °
vitesse de rotation au ralenti:
5800...5800 1/min
tension:
230 V
trou à la lame de scie:
30 mm
profondeur de coupe (45°):
52 mm
poids de la machine:
5.5 kg
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une puissance de 1900 W pour des coupes plus rapides et une utilisation intensive dans le bois massif Coupe biaise jusqu'à 56° avec index de préréglages à 45° Poignée ergonomique avec revêtement SoftGrip amortissant et antidérapant Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée Éjection optimisée des copeaux et puissante soufflerie pour une excellente visibilité de la ligne de coupe Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame Guide parallèle surdimensionné pour des coupes rectilignes Livrée avec câble QUIK-LOK™ 4 m, lame carbure 20 dents, guide parallèle, clé
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


