MILWAUKEE - Scie Circulaire Bois 18 Volts Fuel - M18 FCSDC165?-552C - 4933499997
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546571610
Réf. Sonepar
04054657161
Réf. Fournisseur
4933499997
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 FCSDC165?-552C - Scie circulaire FUEL 66mm, 18V, avec adaptateur rail de guidage - Coffret, 2 batteries High Output 18V 5.5Ah, chargeur rapide M12-18FC, adaptateur rail de guidage
Les Atouts de l'article:
La scie circulaire MILWAUKEE® M18 FUEL™ à coupe profonde a été conçue pour offrir une capacité de coupe maximale allant jusqu'à 66mm de profondeur de coupe avec une lame de ?165 mm Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité de réaliser jusqu’à 200 coupes sur du pin de 90 x 35 mm avec une batterie HIGHT OUTPUT™ M18 HB3?. Coupe biaise de -5° à 45° L’échelle de mesure permet un réglage précis de la profondeur, avec une capacité de coupe maximale de 66mm sans rail et de 61mm avec rail à 90°. Livrée avec adaptateur DEK26 pour aspirateurs compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve? Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ et FORGE™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La scie circulaire MILWAUKEE® M18 FUEL™ à coupe profonde a été conçue pour offrir une capacité de coupe maximale allant jusqu'à 66mm de profondeur de coupe avec une lame de ?165 mm Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité de réaliser jusqu’à 200 coupes sur du pin de 90 x 35 mm avec une batterie HIGHT OUTPUT™ M18 HB3?. Coupe biaise de -5° à 45° L’échelle de mesure permet un réglage précis de la profondeur, avec une capacité de coupe maximale de 66mm sans rail et de 61mm avec rail à 90°. Livrée avec adaptateur DEK26 pour aspirateurs compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve? Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ et FORGE™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


