MILWAUKEE - Scie Circulaire Bois 18 Volts Fuel - M18 FCSO190GR-121C - 4933498994
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546528638
Réf. Sonepar
04054652863
Réf. Fournisseur
4933498994
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
VIETNAM
M18 FCSO190GR-121C - Scie circulaire FUEL OneKey 68 mm, 18V, 12Ah - Coffret, 1 batterie Forge 18V 12.0Ah, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
La scie circulaire M18 FUEL™ offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente avec 6 000 tr/min pour une expérience de coupe plus rapide Jusqu'à 750 coupes sur du pin de 90 x 45 mm avec une batterie FORGE™ M18 FB12 Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une Lame de ? 190 mm), permettant de couper 3 panneaux d'OSB empilés de 22 mm d'épaisseur AUTOSTOP™ est une technologie Anti-kickback intégrée dans cette scie, offrant une scie circulaire plus sûre, protégeant à la fois la scie et l'utilisateur. Équipée de la technologie VACLINK™ qui permet via une communication Bluetooth® de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatible Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Equipée de la technologie ONE-KEY™ pour la traçabilité, l’inventaire, la gestion d’équipe, la gestion du produit et dispose également d’une fonction de verrouillage à distance. Optimisé pour une utilisation avec des batteries FORGE™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
La scie circulaire M18 FUEL™ offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente avec 6 000 tr/min pour une expérience de coupe plus rapide Jusqu'à 750 coupes sur du pin de 90 x 45 mm avec une batterie FORGE™ M18 FB12 Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une Lame de ? 190 mm), permettant de couper 3 panneaux d'OSB empilés de 22 mm d'épaisseur AUTOSTOP™ est une technologie Anti-kickback intégrée dans cette scie, offrant une scie circulaire plus sûre, protégeant à la fois la scie et l'utilisateur. Équipée de la technologie VACLINK™ qui permet via une communication Bluetooth® de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatible Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Equipée de la technologie ONE-KEY™ pour la traçabilité, l’inventaire, la gestion d’équipe, la gestion du produit et dispose également d’une fonction de verrouillage à distance. Optimisé pour une utilisation avec des batteries FORGE™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


