MILWAUKEE - Scie Circulaire Bois 18 Volts - M18 BLCS66-0 - 4933464588

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546225339

Réf. Sonepar

04054622533

Réf. Fournisseur

4933464588

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 BLCS66-0 - Scie circulaire 66mm, 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE® Sabot en aluminium pour une durabilité maximale LED intégrée pour éclairer la surface de travail Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE