MILWAUKEE - Scie Circulaire Bois 18 Volts - M18 BLCS66-502X - 4933464590
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546225353
Réf. Sonepar
04054622535
Réf. Fournisseur
4933464590
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M18 BLCS66-502X - Scie circulaire 66mm, 18V, 5Ah - HD Box, 2 batteries Red Li-Ion 18V 5.0Ah, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE® Sabot en aluminium pour une durabilité maximale LED intégrée pour éclairer la surface de travail Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE® Sabot en aluminium pour une durabilité maximale LED intégrée pour éclairer la surface de travail Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


