MILWAUKEE - Scie Circulaire Métal 18 Volts Fuel - M18 FMCS-0X - 4933459192

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395289271

Réf. Sonepar

04054528927

Réf. Fournisseur

4933459192

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

CHINE

M18 FMCS-0X - Scie circulaire métal FUEL 130mm & 150mm, 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble Coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers Ajustement de la profondeur de coupe sans outil, de 0 à 57 mm Pour maximiser le confort, la scie à métaux est plus légère et plus compacte Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier Rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine La gestion individuelle de chacune des cellules assure la charge et la décharge pour une durée de vie maximale Indicateur de charge permet de contrôler l'autonomie restante de la batterie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Fourni avec une lame métal de 150mm, 34 dents

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE