MILWAUKEE - Scie Radiale 18 Volts Fuel - M18 FMS254-0 - 4933451729

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395279418

Réf. Sonepar

04054527941

Réf. Fournisseur

4933451729

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

TAIWAN

M18 FMS254-0 - Scie à onglet radiale FUEL 254 mm, 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Fournie avec une lame de 254 mm de diamètre pour des coupes larges et précises Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite. Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe Jusqu'à 307 coupes 38 mm x 89 mm dans du bois avec une batterie M18 HB8, permettent de travailler une journée complète sans recharger la batterie Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis Indicateur de charge et éclairage intégrés Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE