MILWAUKEE - Scie Sabre 1100W - SSD 1100 X - 4933416710

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1100 W

  • course - 28 mm

  • nombre de courses au ralenti - 0...3000 1/min

  • profondeur de coupe dans du bois - 15 mm

  • poids - 3.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395237623

Réf. Sonepar

04054523762

Réf. Fournisseur

4933416710

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

1100 W

course:

28 mm

nombre de courses au ralenti:

0...3000 1/min

profondeur de coupe dans du bois:

15 mm

poids:

3.2 kg

tension:

230 V

profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²):

10 mm

pays de fabrication:

CHINE

SSD 1100 X - Scie Sabre, 1100W, Fixtec - Coffret, Câble 4m, 1 Lame

Les Atouts de l'article:

Variateur, préréglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 28 mm Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE