MILWAUKEE - Scie Sabre 1500W - SSPE 1500 X - 4933428900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 1500 W
course - 32 mm
nombre de courses au ralenti - 0...2800 1/min
profondeur de coupe dans du bois - 300 mm
poids - 4.5 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395241699
Réf. Sonepar
04054524169
Réf. Fournisseur
4933428900
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1500 W
course:
32 mm
nombre de courses au ralenti:
0...2800 1/min
profondeur de coupe dans du bois:
300 mm
poids:
4.5 kg
tension:
230 V
profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²):
250 mm
longueur:
573 mm
largeur:
294 mm
hauteur:
141 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Moteur délivrant une puissance de 1500 W et une course de 32 mm pour les applications les plus difficiles sans risque de surchauffe Variateur et préréglage de la vitesse + mouvement pendulaire Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles vibrations de 12.5 m/s² Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil Système ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


