MILWAUKEE - Scie Sauteuse 18 Volts Fuel - M18 FJS-0X - 4933464726
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
course - 25 mm
nombre d'accus fournis - 0
profondeur de coupe dans du bois - 135 mm
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058546226718
Réf. Sonepar
04054622671
Réf. Fournisseur
4933464726
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
course:
25 mm
nombre d'accus fournis:
0
profondeur de coupe dans du bois:
135 mm
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²:
10 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45° Système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie M18 B5 LED intégrée pour éclairer la zone de travail Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


